Vis à bois Spartex VBTP10X80TXPFA4-50, Diamètre de filetage: 10 mm | Longueur: 80 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête plate pointe Cut

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTP10X80TXPFA4-50
Rubix :U600-8271495
Fabricant :92504100 80/55
EAN :4043377411969
VIS BOIS TPL TX 10X80/55 P CUT PF A4-50 92504100 80/55
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage10 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TPL TX 10X80/55 P CUT PF A4-50 92504100 80/55


Vis à bois à tête plate pointe Cut A4-50 10X80/55 T40
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage10 mm
Longueur80 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têteplate
Taille empreintet40
Type de filetagebois
Typepointe cut
Catégorie de qualitéA4-50
Surface de filetagepartiel
529,57 € HT
/ 100 unités
635,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

80 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.