Vis à bois Spartex VBTFF8X100PFA2-50, Diamètre de filetage: 8 mm | Longueur: 100 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF8X100PFA2-50
Rubix :U600-8272173
Fabricant :009728 100
EAN :4043377022189


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 8X100 DIN 97 PF INOX A2-50 009728 100
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 8X100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,92 € HT
/ 100 unités
332,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
100 mm