Vis à bois Spartex VBTFF6X25PFA2-50, Diamètre de filetage: 6 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF6X25PFA2-50
Rubix :U600-8272222
Fabricant :009726 25
EAN :4043377021922


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 6X25 DIN 97 PF INOX A2-50 009726 25
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 6X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,08 € HT
/ 200 unités
91,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
25 mm