Vis à bois Spartex VBTFF5X80PFA2-50, Diamètre de filetage: 5 mm | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF5X80PFA2-50
Rubix :U600-8272234
Fabricant :009725 80
EAN :4043377021731


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 5X80 DIN 97 PF INOX A2-50 009725 80
Vis à bois à tête fraisée fendues A2-50 5X80
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 80 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,82 € HT
/ 100 unités
75,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
80 mm