Vis à bois Spartex VBTFF4,5X35PFA4-50, Diamètre de filetage: 4.5 mm | Longueur: 35 mm | Norme: DIN 97
Vis à bois à tête fraisée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFF4,5X35PFA4-50
Rubix :U600-8272315
Fabricant :0097445 35
EAN :4043377022820


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF FDU 4,5X35 DIN 97 PF INOX A4-50 0097445 35
Vis à bois à tête fraisée fendues A4-50 4,5X35
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur | 35 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 97 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,84 € HT
/ 200 unités
103,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
35 mm