Vis à bois Spartex VBTFBF4X25PFA4-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 25 mm | Norme: DIN 95
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFBF4X25PFA4-50
Rubix :U600-8270344
Fabricant :009544 25
EAN :4043377017888


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : VIS BOIS TF BF 4X25 PF DIN 95 INOX A4-50 009544 25
Vis à bois à tête fraisée bombée fendues A4-50 4X25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Norme | DIN 95 |
| Forme de la tête | fraisée bombée |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A4-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,84 € HT
/ 200 unités
73,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
4 mm
Longueur
25 mm