Vis à bois Spartex VBTFPP4X30TXPFA1, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME

Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage

Voir les informations techniques

Références

Spartex :VBTFPP4X30TXPFA1
Rubix :U600-8272130
Fabricant :9244400640 30/18
EAN :4043377319227
VIS BOIS TF POINTE TX 4X30/18 P PERC INOXA1 9244400640 30/18
brand logo

Résumé technique

Diamètre de filetage4 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS BOIS TF POINTE TX 4X30/18 P PERC INOXA1 9244400640 30/18


Vis à bois à tête fraisée avec pointe de perçage A1 4X30/18 T15
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage4 mm
Longueur30 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Type d'empreinteprofil torx (tx)
NormeHORS NORME
Forme de la têtefraisée
Taille empreintet15
Type de filetagebois
Typeautoperceuse
Catégorie de qualitéA1-50
Surface de filetagepartiel
27,86 € HT
/ 200 unités
33,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Diamètre de filetage

Longueur

30 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.