Vis à bois Spartex VBTFPZ4X60PFA2-50, Diamètre de filetage: 4 mm | Longueur: 60 mm | Norme: DIN 7997
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VBTFPZ4X60PFA2-50
Rubix :U600-8272076
Fabricant :7997240 60
EAN :4043377185310


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : VIS BOIS TF PZ 4X60 DIN 7997 PF INOX A2-50 7997240 60
Vis à bois à tête fraisée à empreinte cruciforme A2-50 4X60 pz2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 60 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Norme | DIN 7997 |
| Forme de la tête | fraisée |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,12 € HT
/ 200 unités
62,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Diamètre de filetage
Longueur
60 mm