Verrou de sureté Iseo 10022402, Matériau/finition: Acier | Largeur: 40 mm
Verrou CITY26 à 2 entrées gâche bois bronze s'entrouvrant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Iseo :10022402
Rubix :0537-5261885
EAN :3295121002720



Documents
Détails articles : VERROU CITY 26 2CYLINDRE BRONZE CYLINDRE 40 S'ENT
• 3 clés plates en laiton nickelé
• Cylindre en laiton massif poli Ø 23 mm
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Goupille anti-arrachement à partir du cylindre 40 mm
• Longueurs standards du cylindre 30 à 60 mm
• Axe de perçage 45 mm
• Entrée extérieure en laiton
• Origine France Garantie
Coffre et gâche :
• Acier embouti 15/10ème
• Foncet en acier traité anticorrosion 15/10ème
• Etrier en acier 25/10ème
• Pêne acier chromé 110 x 38 x 9 mm, course de 20 mm
• Finition : bronze
• Cylindre en laiton massif poli Ø 23 mm
• 5 goupilles laiton
• Contre-goupilles diabolo anti-crochetage
• Goupille anti-arrachement à partir du cylindre 40 mm
• Longueurs standards du cylindre 30 à 60 mm
• Axe de perçage 45 mm
• Entrée extérieure en laiton
• Origine France Garantie
Coffre et gâche :
• Acier embouti 15/10ème
• Foncet en acier traité anticorrosion 15/10ème
• Etrier en acier 25/10ème
• Pêne acier chromé 110 x 38 x 9 mm, course de 20 mm
• Finition : bronze
Applications
Porte principale, palière, de service...
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | Acier |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,59 € HT
/ unité
123,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours