Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Cadenas, verrous, serrures
Verrous
Verrou - Accessoire
CONTRE PLAQUE VERROU CITY D23 BRONZEE OR
Verrou - Accessoire Iseo 97014800SA
Contre-plaque pour verrou CITY 25/26
Références
iseo :
97014800SA
rubix :
0537-5025858
ean :
3295129014824
Résumé technique
Matériau/finition
Acier
Finition
Bronze
Diamètre
23
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CONTRE PLAQUE VERROU CITY D23 BRONZEE OR
Contre-plaque pour verrou CITY25/26. Trou de Ø23mm. Bronze. Fabrication française.
Informations techniques
Attributs
Matériau/finition
Acier
Finition
Bronze
Diamètre
23
mm
Largeur
68
mm
Type
Contre-plaque
Longueur minimum
96
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
19,64
€
HT
/
unité
23,57
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours