Vérin compact Camozzi QN1A08A04

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Camozzi :QN1A08A04
Rubix :3294-2306071
Fabricant :QN1A08A04
VERIN SERIE QN QN1A08A04

Résumé technique

Typecylindre pneumatique
Diamètre vérin18 mm
Course du cylindre4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN SERIE QN QN1A08A04


Les vérins simple effet à faible course ont été conçus pour pouvoir être installés dans des espaces très réduits. Grâce à la compacité et à la robustesse de ces vérins, ils conviennent principalement pour le positionnement et le verrouillage.

Applications

Industrie

Informations techniques


Attributs
Typecylindre pneumatique
Diamètre vérin18 mm
Course du cylindre4 mm
Température mini0 °C
Température maxi80 °C
Pression maxi de service10 bar
38,30 € HT
/ unité
45,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h