Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2566039
Fabricant :1779433
EAN :4052568247508
VERIN NORMALISE DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R Course=50 mm, Diamètre de piston=40 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre50 mm
Typecylindre standard dsbf
224,72 € HT
/ unité
269,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours