Références
Festo :DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565139
Fabricant :1778834
EAN :4052568247362

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R Course=25 mm, Diamètre de piston=32 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 32 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 25 mm |
| Type | vérin normalisé dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,60 € HT
/ unité
232,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours