Vérin pneumatique normalisé Festo DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R

Vérin

Voir les informations techniques

Références

Festo :DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R
Rubix :0326-2565140
Fabricant :1778842
EAN :4052568247447
VERIN NORMALISE DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R

Résumé technique

Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R


Vérin normalisé DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R Course=250 mm, Diamètre de piston=32 mm, Amortissement=PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin32 mm
Course du cylindre250 mm
Typevérin normalisé dsbf
216,81 € HT
/ unité
260,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours