Références
Festo :DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2563642
Fabricant :1785022
EAN :4052568248321
Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R Course=400 mm, Diamètre de piston=125 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin normalisé dsbf |
|---|---|
| Diamètre vérin | 125 mm |
| Course du cylindre | 400 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 076,00 € HT
/ unité
1 291,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours