Références
Festo :DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R
Rubix :0326-2565924
Fabricant :1782260
EAN :4052568248055

Détails articles : VERIN NORMALISE DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R
Vérin normalisé DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R Course=200 mm, Diamètre de piston=100 mm, Amortissement=PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés, Position de montage=indifférent, Conforme à la norme=ISO 15552
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 100 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 200 mm |
| Type | cylindre standard dsbf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,76 € HT
/ unité
683,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours