Vérin pneumatique normalisé Aventics 0822121005

Vérin profilé ISO 15552, série PRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0822121005
Rubix :J439-2333957
Fabricant :0822121005
EAN :3661475851336
VERIN ISO PROFIL ALU D40 C125 MAGNETIQUE

Résumé technique

Typevérin profilé
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre125 mm

Documents

Détails articles : VERIN ISO PROFIL ALU D40 C125 MAGNETIQUE


Vérin à tube profilé ISO 15552 à double effet. Série PRA, avec piston magnétique.

Points forts

Amortissement pneumatique, réglable. Version ATEX en option.

Informations techniques


Attributs
Typevérin profilé
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre125 mm
246,37 HT
/ unité
295,64 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours