Vérin pneumatique normalisé Aventics 7472408189
Vérin CNOMO Série C12P
Voir les informations techniquesRéférences
Aventics :7472408189
Rubix :J439-2340291
Fabricant :7472408189
EAN :3661475965057
Détails articles : VERIN A TIRANT
Le vérin CNOMO AVENTICS Série C12P est un vérin pneumatique à tirants conforme à la norme CNOMO NFE 49-001, garantissant une parfaite interchangeabilité avec les installations existantes. Sa conception robuste, son amortissement pneumatique réglable et ses nombreuses configurations en font une solution fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Points forts
Tige inox intégrée.
Standardisée selon les nomes EU et interchangeable.
Haute température, course sur mesure.
Disponible avec piston magnétique.
CNOMO NFE 49-001.
Options : tige de piston traversante, résistant à la chaleur
Applications
Agroalimentaire
Automatisation industrielle
Machines de production et d'assemblage
Équipements de manutention
Industrie automobile
Applications pneumatiques nécessitant un vérin standard CNOMO
Informations techniques
Attributs
| Type | vérin à tirant |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,02 € HT
/ unité
968,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (44) jours

