Vérin pneumatique normalisé Aventics 7472407255

Vérin CNOMO Série C12P

Voir les informations techniques

Références

Aventics :7472407255
Rubix :J439-2340274
Fabricant :7472407255
EAN :3661475964944
VERIN A TIRANT

Résumé technique

Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN A TIRANT


Le vérin CNOMO AVENTICS Série C12P est un vérin pneumatique à tirants conforme à la norme CNOMO NFE 49-001, garantissant une parfaite interchangeabilité avec les installations existantes. Sa conception robuste, son amortissement pneumatique réglable et ses nombreuses configurations en font une solution fiable pour les applications industrielles exigeantes.

Points forts

Tige inox intégrée. Standardisée selon les nomes EU et interchangeable. Haute température, course sur mesure. Disponible avec piston magnétique. CNOMO NFE 49-001. Options : tige de piston traversante, résistant à la chaleur

Applications

Agroalimentaire Automatisation industrielle Machines de production et d'assemblage Équipements de manutention Industrie automobile Applications pneumatiques nécessitant un vérin standard CNOMO

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin40 mm
Course du cylindre25 mm
Typevérin à tirant
516,81 € HT
/ unité
620,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours