Extracteurs - Accessoires/Pièces détachées Facom U.33A
Vérin 30 t à vis mécanique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.33A
Rubix :0139-5008628
EAN :3148510681306
Documents
Détails articles : VERIN 30T. VIS MECANIQUE U.33A
Vérin 30 t à vis mécanique
- Course du piston : 5 mm.
- Cisaillement de la goupille : à 110 N.m.
- Diamètre du piston : 33 mm.
- Longueur : 260 mm ; hauteur de la tête : 35 mm.
- Puissance : 30 t (300 kN).
- Vis 6 pans de 19 mm.
- Livré avec 3 goupilles de rechange et 2 cales de hauteur 25 et 50 mm (diam. 40 mm) :
- Jeu de 3 goupilles de rechange : U.33GJ3.
- Jeu de 2 cales de rechanges : U.33-EMB.
Poids : 1,900 kg. Course 5mm.
- Course du piston : 5 mm.
- Cisaillement de la goupille : à 110 N.m.
- Diamètre du piston : 33 mm.
- Longueur : 260 mm ; hauteur de la tête : 35 mm.
- Puissance : 30 t (300 kN).
- Vis 6 pans de 19 mm.
- Livré avec 3 goupilles de rechange et 2 cales de hauteur 25 et 50 mm (diam. 40 mm) :
- Jeu de 3 goupilles de rechange : U.33GJ3.
- Jeu de 2 cales de rechanges : U.33-EMB.
Poids : 1,900 kg. Course 5mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | vis mécanique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,89 € HT
/ unité
442,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



