Ventouses et pinces souples Piab 0101304
Ventouses plates F Silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0101304
Rubix :4963-2201730
Fabricant :101304



Documents
Détails articles : VENTOUSE F25.20.02AB SIL 1/8 MALE
Les ventouses plates en silicone de Piab, conformes aux normes FDA et européennes, sont conçues pour garantir une manipulation hygiénique et sûre dans les environnements alimentaires, pharmaceutiques et autres secteurs réglementés. Fabriquées en silicone conforme, elles offrent une prise en main douce et des performances fiables sur les surfaces planes. La conception plate assure un levage stable, tandis que le matériau résiste aux produits chimiques et aux températures élevées pour des opérations sans contamination.
Points forts
Silicone conforme aux normes FDA/EU pour les industries réglementées
Conception plate pour une manipulation sûre et stable
Résistante aux produits chimiques et aux températures élevées
Hygiénique et facile à nettoyer
Idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et sensibles
Recommandé lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l'objet.
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicone (sil) |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | plat |
| Type | g1/8 mâle, avec filtre à maille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,29 € HT
/ unité
41,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours