Ventouses et pinces souples SMC ZPT25BS-B5
Ventouse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT25BS-B5
Rubix :0338-2095932
Fabricant :ZPT25BS-B5
EAN :3618036449877

Documents
Détails articles : VENTOUSE SOUFFLET-SILIC. ZPT25BS-B5
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Points forts
-Entrée verticale du vide
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 25 mm |
| Forme | rond |
| Type | coussin à soufflets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,57 € HT
/ unité
30,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours