Pince isolée Gedore VDE 8314-160 H, Longueur: 160 mm | Forme des becs: Plat | Capacité de coupe: 4 mm

VDE Coupe latérale avec isolation par immersion 8314 H

Voir les informations techniques

Références

Gedore :VDE 8314-160 H
Rubix :8965-5445426
Fabricant :1552163
EAN :4010886816097
PINCE COUPANTE DIAG. 1000V 160MM VDE 8314-160 H

Résumé technique

Forme des becsplat
Capacité de coupe4 mm
Longueur160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PINCE COUPANTE DIAG. 1000V 160MM VDE 8314-160 H


Avec sa tête fine adaptée aux espaces restreints et son isolation certifiée jusqu’à 1000 V, la pince coupante diagonale isolée Gedore VDE 8314-160 H allie performance et protection pour répondre aux exigences des normes actuelles.

Caractéristiques :
La pince VDE 8314-160 H est spécialement pensée pour intervenir dans des environnements électriques. Sa tête fine permet de travailler facilement dans des zones difficiles d’accès, tout en garantissant une coupe nette et précise. Les tranchants, durcis par induction, atteignent une dureté de 63 à 65 HRC, assurant une durabilité remarquable et une performance constante même après de nombreuses utilisations. Conçue à partir d’un acier allié spécialement développé par Gedore, forgé, trempé à l’huile et revenu, elle combine résistance mécanique et longévité. Son manche ergonomique à double composant est muni de gaines isolantes VDE, garantissant une sécurité optimale jusqu’à 1000 V.

Spécifications :
- Référence : VDE 8314-160 H.
- Longueur totale : 160 mm.
- Largeur totale : 56 mm.
- Hauteur totale : 29 mm.
- Épaisseur de tête : 10 mm
- Longueur du tranchant : 19 mm
- Poids : 0,231 kg.
- Dureté du tranchant : 63 - 65 HRC
- Capacité de coupe : fil dur 2 mm (12 AWG), fil mi-dur 2,8 mm (9 AWG), fil doux 4 mm (6 AWG).
- Matière : acier spécial trempé et revenu.
- Finition : chromée.
- Manche : isolé 2 composants VDE, jusqu’à 1000 V.
- Ressort d’ouverture : non.
- Design antidéflagrant : non.
- Forme de la lame : avec biseau
- Procédé de trempe : induction

Normes :
Cette pince est conforme à la norme DIN ISO 5749, garantissant une conception de qualité selon les standards internationaux. De plus, elle est certifiée selon EN 60900 et IEC 60900, assurant une isolation électrique fiable jusqu’à 1000 V pour les travaux sous tension.
Walter Titex

Points forts

- Coupe nette et précise même dans les zones difficiles d’accès grâce à sa tête fine.
- Sécurité maximale avec une isolation certifiée VDE jusqu’à 1000 V.
- Longévité exceptionnelle grâce aux tranchants trempés par induction à plus de 63 HRC.
- Confort d’utilisation assuré par des poignées ergonomiques à double composant.
- Robustesse et fiabilité grâce à l’acier spécial Gedore forgé, trempé et revenu.

Applications

La pince coupante diagonale isolée Gedore est idéale pour les professionnels travaillant dans le secteur électrique, la maintenance industrielle, et les installations de réseaux. Elle est parfaitement adaptée aux travaux sous tension jusqu’à 1000 V, offrant sécurité et efficacité lors de la coupe de câbles et de fils de différentes duretés.

Informations techniques


Attributs
Forme des becsplat
Capacité de coupe4 mm
Longueur160 mm
Matièreacier traité thermiquement
Longueur des becs19 mm
Poids231 g
54,81 € HT
/ unité
65,77 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours