Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Contrôle du procès hydraulique
Vannes / Distributeurs individuels
Robinet à boisseau sphérique
VANNE SPHERE MF 1/2 I316 PS63 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE
Robinet à boisseau sphérique Sferaco 789004
VANNE SPHERE INOX CORPS INOX MALE/FEM 15X21 789 DN 1/2"
Références
sferaco :
789004
rubix :
0400-2044196
ean :
3598781101940
Résumé technique
Type
Vanne à boisseau sphérique inox, Mâle-Femelle
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VANNE SPHERE MF 1/2 I316 PS63 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE
Corps et sphère Acier Inox ASTM A351 CF8M. Passage réduit. Presse-étoupe PTFE. Axe inéjectable Inox 316. Sièges PTFE chargés 15 % Verre. Poignée cadenassable rouge. Type de raccord : BSP.
Points forts
Acier Inox ASTM A182 F304.
Applications
Fluides courants compatibles.
Informations techniques
Attributs
Type
Vanne à boisseau sphérique inox, Mâle-Femelle
Type de raccord
BSP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
82,81
€
HT
/
unité
99,37
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs