Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Pneumatique et fluiditique
Hydraulique
Contrôle du procès hydraulique
Vannes / Distributeurs individuels
Robinet à boisseau sphérique
VANNE SPHERE FF 3/4 I316 PS63 POIGNEE BLEU CADENASSABLE
Robinet à boisseau sphérique Sferaco 715005
VANNE SPHERE INOX CORPS INOX FEM/FEM 20X27 715 DN 3/4
Références
sferaco :
715005
rubix :
0400-2035003
ean :
3598781103272
Résumé technique
Type
Vanne à boisseau sphérique inox, Femelle
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/4 I316 PS63 POIGNEE BLEU CADENASSABLE
Corps et sphère : inox 316. Passage intégral. Poignée cadenassable bleue. Type de raccord : BSP.
Informations techniques
Attributs
Type
Vanne à boisseau sphérique inox, Femelle
Type de raccord
BSP
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
57,14
€
HT
/
unité
68,57
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Voir les références (2)