Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
Rubix :0326-2592952
Fabricant :543696
EAN :4052568007324

Résumé technique
| Type | electrodistributeur vsvabb52zdd11t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VSVABB52ZDD11T1L
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | electrodistributeur vsvabb52zdd11t1l |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1300 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,56 € HT
/ unité
311,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours