Distributeurs - Régulateur de débit SocaFluid HBVU0606B

Vanne manuelle

Voir les informations techniques

Références

SocaFluid :HBVU0606B
Rubix :5394-2659000
Fabricant :HBVU0606B
VANNE MANUELLE 2/2 TUBE 4X6 SANS ECHAPPEMENT NOIR ACS

Résumé technique

Type de raccordtube / tube
Typevanne manuelle sans échappement acétal noir acs

Détails articles : VANNE MANUELLE 2/2 TUBE 4X6 SANS ECHAPPEMENT NOIR ACS


La vanne manuelle 2/2 tube 4x6 sans échappement est un dispositif de commande conçu pour ouvrir ou fermer manuellement un circuit fluidique utilisant du tube 4x6 mm. Construite en acétal noir (POM), elle offre une excellente résistance mécanique, une grande stabilité dimensionnelle et une tenue remarquable aux agents chimiques, ce qui en fait un composant fiable pour les installations professionnelles nécessitant précision et durabilité. Le système 2/2 voies permet une coupure franche du flux, sans échappement, garantissant une étanchéité maximale lorsque la vanne est fermée. Grâce à sa certification ACS, cette vanne est conforme aux exigences sanitaires pour les réseaux d’eau potable, assurant une utilisation en toute sécurité dans les installations destinées à la consommation humaine.

Points forts

Certification ACS Conforme aux exigences pour l’eau destinée à la consommation humaine. Fonction 2/2 sans échappement Permet une fermeture nette du circuit sans fuite résiduelle. Compatibilité tube 4x6 Adapté aux installations techniques compactes et aux petits réseaux hydrauliques. Matière acétal (POM) Hautement résistante, durable et adaptée aux environnements exigeants. Commande manuelle ergonomique Manipulation simple, sûre et intuitive pour les techniciens. Étanchéité durable Empêche tout risque de fuite, même après de multiples manœuvres. Installation rapide et propre Montage sans outil, idéal pour les interventions professionnelles. Couleur noire Discrétion visuelle et meilleure résistance à l’encrassement.

Applications

Cette vanne est idéale pour : ✅ Réseaux d’eau potable (conforme ACS) ✅ Systèmes de filtration, osmoseurs, purificateurs ✅ Fontaines à eau, refroidisseurs, distributeurs ✅ Équipements agroalimentaires et circuits de boissons ✅ Réseaux fluidiques basse pression en tube 4x6 mm ✅ Coupure locale du débit pour maintenance ou intervention rapide ✅ Installations compactes nécessitant une commande manuelle simple et précise

Informations techniques


Attributs
Type de raccordtube / tube
Typevanne manuelle sans échappement acétal noir acs
41,35 € HT
/ 5 unités
49,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours