Vanne à boisseau sphérique Sferaco 706003
Vanne à boisseau sphérique femelle-femelle Série 706
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :706003
Rubix :0400-2009819
Fabricant :706003
EAN :3598781102015
Documents
Détails articles : VANNE SPHERE FF 3/8 I316 PS63 POIGNEE ROUGE CADENASSABLE/ATEX
Vanne tout inox, garniture en PTFE, poignée cadenassable, températures : de -30 °C à +180 °C. Pression de service : 63 bar.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Pression de service | 63 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,97 € HT
/ unité
46,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

