Distributeur pneumatique Festo VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
VANNE À BILLE
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3
Rubix :0326-2560371
Fabricant :4451856
EAN :4052568291648

Résumé technique
| Type | robinet a boisseau spherique vzbm-3/4-rp-40-f-3t-f03 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Détails articles : ROBINET A BOISSEAU SPHERIQUE VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03
VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03& vanne à bille
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet a boisseau spherique vzbm-3/4-rp-40-f-3t-f03 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Pression maxi de service | 40 bar |
| Débit | 683,3 l/min |
| Matière | nbr |
| Plage de pression | pn 40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,23 € HT
/ unité
114,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours