Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S4-2-R1C2-C-10
VABF Élément fonctionnel selon ISO 15407-2
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S4-2-R1C2-C-10
Rubix :0326-2592285
Fabricant :540153
EAN :4052568178390
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS42R1C2C10
Plaque de détendeurs VABF-S4-2-R1C2-C-10 Pour terminaux de distributeurs VTSA et VTSA-F, schéma de connexion normalisé selon 15407-2, jusqu'à 10 bar max. Largeur=18 mm, Selon la norme=ISO 15407-2, Position de montage=indifférent, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire), Choix du manomètre=possibles
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de contrôleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,28 € HT
/ unité
294,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours