Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo VABF-S2-1-R1C2-C-10
VABF Elément de fonction pour type 44 VTSA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S2-1-R1C2-C-10
Rubix :0326-2592144
Fabricant :546084
EAN :4052568184315
Détails articles : PLAQUE DETEND. VABFS21R1C2C10
Plaque de détendeurs VABF-S2-1-R1C2-C-10 Pour terminal de distributeurs VTSA, schéma de connexion normalisé selon 5599-2, jusqu'à 10 bar max. Largeur=42 mm, Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Superposition pneumatique=Manodétendeur pour port 1, Fonction de détendeur=(* Pression de sortie constante, * avec échappement secondaire)
Informations techniques
Attributs
| Type | élément fonctionnel pour le type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
277,89 € HT
/ unité
333,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours