Chargeur de batterie Varta 57658101401

UNIVERSAL CHARGER SANS ACCU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Varta :57658101401
Rubix :1286-5462641
EAN :4008496054671
UNIVERSAL CHARGER SANS ACCU BLISTER

Documents

Détails articles : UNIVERSAL CHARGER SANS ACCU BLISTER


Charge 2/4 accus AA ou AAA, C, D ou 1 9V NiMH en même temps.Temps de charge 4,5h. Port USB type C 5V/1A.Indication du statut de chargement par LED verte.Caractéristiques de sécurité avancées.Câble de charge USB type C à USB type C 1m inclus

Informations techniques


Attributs
145,83 € HT
/ 3 unités
175,00 € TTC
Dont DEEE : 0,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours