Moteurs - Accessoire / Pièce détachée Festo CDSB-A1

Unité opérateur CDSB

Voir les informations techniques

Références

Festo :CDSB-A1
Rubix :0326-2558958
Fabricant :8070984
EAN :4052568445782
TERM. DE DIALG. CDSB-A1

Résumé technique

Typeunité d'exploitation

Détails articles : TERM. DE DIALG. CDSB-A1


L'unité de commande CDSB-A1 de Festo est une unité d'affichage et de contrôle enfichable pour le servomoteur CMMT et le système d'automatisation CPX-E. L'écran TFT couleur intégré avec touche tactile permet d'accéder à l'ensemble des fonctions de l'unité de commande. L'écran couleur TFT intégré avec écran tactile peut être utilisé à la fois pour le fonctionnement et pour un diagnostic simple de l'unité de base connectée. La facilité d'utilisation est accrue grâce aux diagnostics d'erreur avec message d'erreur en texte clair. Lorsqu'il est branché, l'écran tactile résistif peut être utilisé pour régler une série de paramètres (en fonction de l'unité de base). Les messages de diagnostic peuvent être lus et des mises à jour peuvent être effectuées. Lorsqu'il n'est pas branché, le CDSB peut être connecté à un PC à l'aide d'une connexion mini USB. L'appareil est détecté par le PC comme un dispositif de stockage de masse, et les fichiers du micrologiciel peuvent alors y être écrits.

Points forts

- Fonctionnement universel sur une gamme d'unités de base (CMMT ou CPX-E)
- Taille compacte
- Écran tactile couleur
- Fonction de diagnostic
- Fonction de mise à jour pour l'unité de base (à l'état enfiché)
- L'alimentation électrique provient de l'unité de base
- Interface mini USB
- Interface pour l'unité de base (couverte à l'état enfiché).

Informations techniques


Attributs
Typeunité d'exploitation
200,06 € HT
/ unité
240,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours