Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B

Unité de service

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-BAR-WPE-B
Rubix :0326-2584059
Fabricant :8098373
EAN :4052568609122
UNIT.CONDITIONN MS4-EM1FR-1/4-D6

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNIT.CONDITIONN MS4-EM1FR-1/4-D6


Avec une large gamme de produits, des composants très efficaces et un grand choix de fonctions, la série MS de Festo offre un concept complet pour la préparation de l'air comprimé. Elle convient aussi bien à des applications standard simples qu'à des solutions spécifiques répondant à des exigences de qualité très élevées. Elle est disponible sous forme de composants individuels, de combinaisons pré-assemblées sur stock, de combinaisons spécifiques à l'application ou de solutions complètes clés en main. Les cinq tailles de la série MS permettent d'obtenir des débits maximums pour un encombrement minimum.
Avec une large gamme de produits, des composants très efficaces et un grand choix de fonctions, la série MS de Festo offre un concept complet pour la préparation de l'air comprimé. Elle convient aussi bien à des applications standard simples qu'à des solutions spécifiques répondant à des exigences de qualité très élevées. Elle est disponible sous forme de composants individuels, de combinaisons pré-assemblées sur stock, de combinaisons spécifiques à l'application ou de solutions complètes clés en main. Les cinq tailles de la série MS permettent d'obtenir des débits maximums pour un encombrement minimum.

Points forts

Capteurs intégrés
Fonctions de sécurité
Économie d'énergie

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Pression mini de service1 bar
Pression maxi de service10 bar
Débit1800 l/min
Dimensions4
Température mini-5 °C
Température maxi50 °C
140,84 € HT
/ unité
169,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours