Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C8-DCRNR-55080-19
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C8-DCRNR-55080-19
Rubix :0033-0740764
Fabricant :5729658



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 128 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Longueur de tête | 80 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
504,51 € HT
/ unité
605,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
