Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant C5-DCKNL-35060-12
Unité de coupe T-Max® P pour le tournage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :C5-DCKNL-35060-12
Rubix :0033-0755497
Fabricant :5728014



Documents
Détails articles : UNITEDE COUPE T-MAX P P/TOURNAGE
T-Max® P, unité de coupe pour le tournage
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 93,09 mm |
|---|---|
| Largeur | 35 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 63,09 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | c5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
453,57 € HT
/ unité
544,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
