Porte-outil à charioter-dresser Sandvik Coromant A12M-STFCL 09
Barre acier à meplat pour TCMT 16
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A12M-STFCL 09
Rubix :0033-0235849
Fabricant :5721423
EAN :12163502



Documents
Détails articles : BARRE ALESAGE A12M-STFCL 09
Avec arrosage central.
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 150 mm |
|---|---|
| Largeur | 9 mm |
| Hauteur | 0 mm |
| Longueur de tête | 18 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Taille de la tige | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,75 € HT
/ unité
245,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
