Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC10B-M5-A

Unité combinée d'air

Voir les informations techniques

Références

SMC :AC10B-M5-A
Rubix :0338-2395583
FILTRE A AIR A REGULATEUR AC10B-M5-A

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE A AIR A REGULATEUR AC10B-M5-A


La nouvelle série AC de SMC, une unité modulaire de type F. R. L., est disponible en 4 tailles et est interchangeable avec la gamme modulaire AC existante. L'élément et la cuve des séries AW et AF sont maintenant intégrés en une seule pièce, ce qui facilite le remplacement de l'élément. L'espace nécessaire pour la maintenance a été réduit jusqu'à 46% sur la série AF, en fonction de la taille du corps. Les cuves de taille 30 ou plus sont désormais protégées par une protection transparente de la cuve, les protégeant complètement de l'environnement et permettant une visibilité intérieure à 360 degrés. La couleur de base de la nouvelle série AC est urban white, conservant un aspect propre et moderne.

Points forts

•Unité filtre et régulateur d'air
Design modulaire, aspect propre, urban white
L'élément et la cuve sont intégrés en une seule pièce pour un remplacement facile (AF)
Régulateur économique en énergie (AR)
La protection transparente de la cuve offre une visibilité à 360 degrés

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)0,197 ''
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service7 bar
Matièrepolycarbonate
Débit180 l/min
Dimensions10
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 1m5
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
Type de vidangevidange automatique à flotteur
51,14 € HT
/ unité
61,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours