Références
Festo :Y-PK-2
Rubix :0326-2180898
Fabricant :19540
EAN :4052568022624

Résumé technique
| Raccordement 1 | 3 |
|---|---|
| Raccordement 2 | pour tube pneumatique de ø extérieur 3 mm |
| Matière | pom (boîtier) |
Détails articles : UNION CANNELE EN Y Y-PK-2 19540
Union cannelée en Y Y-PK-2 pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU. Diamètre nominal=1,5 mm, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur), Raccord pneumatique 1=Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3 |
|---|---|
| Raccordement 2 | pour tube pneumatique de ø extérieur 3 mm |
| Matière | pom (boîtier) |
| Diamètre de raccordement | 3 mm '' |
| Diamètre extérieur du tube métrique | 3 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | 0 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € HT
/ 10 unités
51,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h