Références
Festo :NPQM-T-Q12-E-P10
Rubix :0326-2567257
Fabricant :558790
EAN :4052568055271

Résumé technique
| Raccordement 1 | for flexible tubing od 12 mm (push-in connection) |
|---|
Détails articles : UNION EN T NPQM-T-Q12-E-P10
Union en T NPQM-T-Q12-E-P10 Taille=Standard, Diamètre nominal=11 mm, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | for flexible tubing od 12 mm (push-in connection) |
|---|---|
| Raccordement 2 | for flexible tubing od 12 mm (push-in connection) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,90 € HT
/ 10 unités
117,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours