Raccord enfichable - Adaptateur fileté SocaFluid HLJ0808B
Union coudé
Voir les informations techniquesRéférences
SocaFluid :HLJ0808B
Rubix :5394-2659007
Fabricant :HLJ0808B
Détails articles : COUDE A QUEUE LISSE D8 ACETAL NOIR ACS
Le coude à queue lisse Ø8 en acétal noir est un raccord coudé à 90° conçu pour orienter un tube Ø8 mm tout en garantissant une connexion simple, fiable et parfaitement étanche. Grâce à son embout à queue lisse, il assure un emboîtement solide du tube, sans outil spécifique, offrant une grande sécurité de montage et une excellente tenue mécanique.
Fabriqué en acétal (POM), un matériau reconnu pour sa robustesse, sa stabilité dimensionnelle et sa résistance aux agents chimiques, ce raccord est particulièrement adapté aux environnements professionnels. Sa certification ACS garantit une compatibilité totale avec l’eau destinée à la consommation humaine.
Points forts
Certification ACS
Garantit une sécurité sanitaire totale pour l’eau potable.
Queue lisse Ø8
Connexion rapide, ferme et étanche sans outil.
Coude 90° compact
Idéal pour orienter les circuits dans des zones réduites.
Acétal (POM) haute performance
Matériau résistant aux chocs, aux agents chimiques et aux variations de pression.
Étanchéité fiable
Assure une installation durable et sans fuite.
Stabilité dimensionnelle élevée
Garantit des performances constantes dans le temps.
Couleur noire
Discrétion visuelle et meilleure résistance à l’encrassement.
Applications
Ce coude convient parfaitement pour :
✅ Réseaux d’eau potable (certification ACS)
✅ Systèmes de filtration, osmoseurs, purificateurs
✅ Fontaines à eau, refroidisseurs, distributeurs
✅ Applications agroalimentaires et circuits de boissons
✅ Installations fluidiques basse pression Ø8 mm
✅ Réseaux nécessitant un changement de direction précis
✅ Montage dans espaces restreints ou passages techniques
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 |
|---|---|
| Raccordement 2 | 8 |
| Matière | acétal noir acs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € HT
/ 10 unités
18,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

