Tuyau flexible Mecaline 897534
Tuyau PVC usage alimentaire
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :897534
Rubix :P600-2582719
Fabricant :897534
EAN :3660338498640


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Couleur | transparent |
Documents
Détails articles : TUYAU PVC ALIMENTAIRE 13X20 25M
Tuyau alimentaire présentant une grande souplesse et une protection anti-UV. Couronne de 25 m
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
| Couleur | transparent |
| Matière | pvc |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,75 € HT
/ 25 mètres
86,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours