Tuyau CASCADE
Diamètre intérieur | 15,8 mm |
---|---|
Longueur | 20 m |
Diamètre intérieur | 15,8 mm |
---|---|
Longueur | 20 m |
Application | Eau/Nettoyage |
Pression maxi de service | 30 bar |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur de la matière | 4,1 mm |
Couleur | Vert |
Pression de service | 10 bar |
Rayon de courbure | 80 mm |
Température maxi | 70 °C |
Température mini | -30 °C |
Matière | SBR, noir, lisse |
Pression de non éclatement | 30 bar |
En stock; expédié sous 24/48hrs