Tube rigide Festo PQ-PA-12X1,5X3000

Tube PQ-PA

Voir les informations techniques

Références

Festo :PQ-PA-12X1,5X3000
Rubix :0326-2580016
Fabricant :177728
EAN :4052568038694
TUBE PLASTIQUE PQ- PA-12X1,5X3000 0

Détails articles : TUBE PLASTIQUE PQ- PA-12X1,5X3000 0


Tube plastique PQ-PA-12X1,5X3000 convient pour l'air comprimé, le vide et les fluides. Longueur 3m. Diamètre extérieur=12 mm, Diamètre intérieur=9 mm, Pression de service en fonction de la température=-0,95 - 15 bar, Température du fluide=-25 - 75 °C, Température ambiante=-25 - 75 °C

Informations techniques


Attributs
31,10 HT
/ unité
37,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours