Références
Festo :PQ-RK-28-B
Rubix :0326-2567625
Fabricant :550599
EAN :4052568052171
Détails articles : COLLIER P. TUBE PQ-RK-28-B
Collier pour tube PQ-RK-28-B pour le logement de tuyaux d'un diamètre extérieur de 12, 15, 18, 22 et 28 mm, couleur blanche, conforme RoHS. Diamètre nominal=25 mm, Taille du bidon=1, Température ambiante=-25 - 85 °C, Poids du produit=8,4 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,11 € HT
/ unité
8,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours