Tuyau flexible SMC TUZ0425BU-100

Tube polyurethane resistant a l'usure série Tuz

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :TUZ0425BU-100
Rubix :0338-2255946
Fabricant :VNA401B-F25A
EAN :3618036609110
TUBE PU ABRASION 4X2,5 BLEU UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE PU ABRASION 4X2,5 BLEU UE100 METRES


The TUZ tubing series was designed to reduce sliding motion abrasion. This special polyurethane material is very similar to that of regular polyurethane and still maintains a small bending radius. Piping labor hours can be reduced with the TUZ's ability to fit into narrow piping spaces. The TUZ is available in 20 and 100 meter rolls with six different colors to choose from.
Tube polyurethane resistant a l'usure serie tuz

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur2,5 mm
Diamètre extérieur4 mm
Couleurbleu
Matièrepolyuréthane
Longueur du rouleau100 m
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
128,66 € HT
/ unité
154,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours