Tuyau calibré extérieur Parker Legris 1025U06 04


Tube polyuréthane 25 mètres

Références
parker legris :1025U06 04
rubix :4439-2013710
ean :0820099169903
TUBE PU 6X4 BLEU UE25 METRES
Résumé technique
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
CouleurBleu
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TUBE PU 6X4 BLEU UE25 METRES


Recommandé pour les installations compactes réquérant un faible rayon de courbure et très bonne flexibilité.
Offre une très bonne résistance à l'abrasion.
Disponible dans un large choix de couleurs pour une identification aisée des circuits. Température d'utilisation : -15 à 70°C, 5 à 158°F, 258° à 343°K.

Points forts

• Excellent Mechanical Properties
• Consistent tensile strength for optimum longevity
• Optimal bend radius
• Good vibration absorption
• Unsurpassed abrasion resistance for a single layer tubing
• UV-resistant
• Superior vacuum capability due to surface hardness
• Remaining length marking
• Silicone-free• 3 Material Grades
• PU ester: perfect for pneumatic applications
• PU ether: no water absorption; superior chemical resistance to PU ester
• PU ether food-grade "crystal":identification of fluids and circuitschemical resistance superior to PU etherimproved longevity

Applications


• Food and Beverage
• Miscellaneous Manufacturing
• Factory Automation
• Vehicle Assembly Facilities
• Compressed Air and Industrial Fluids Conveying
• Standard Pneumatic Applications Requiring Rapid Cycles
• Applications Subjected to Water and High Humidity (PU ether)
• Suitable for Vacuum Applications

Informations techniques


Attributs
Poids0.6
Diamètre intérieur4 mm
Diamètre extérieur6 mm
CouleurBleu
Longueur du rouleau250 m
Domaine de température-15/+70 °C
MatièrePOLYURETHANE
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,67 HT
/ rouleau
50,00 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs