Tuyau flexible SMC TS0604BU-20
Tube polyamide souple série Ts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TS0604BU-20
Rubix :0338-2095133
Fabricant :00027900
EAN :3618036617139

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
Documents
Détails articles : TUBE PA SOUPLE 6X4 BLEU UE20 METRES
La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | bleu |
| Matière | nylon souple |
| Longueur du rouleau | 20 m |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,74 € HT
/ unité
66,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours