Tuyau flexible SMC TS0425W-100
Tube polyamide souple série Ts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :TS0425W-100
Rubix :0338-2277872
EAN :3618036617221

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : TUBE POLYAMIDE SOUPLE SERIE TS TS0425W-100
La série TS de tubes en polyamide pour les applications générales est disponible dans 6 couleurs différentes et dans 2 tailles de rouleaux. Les rouleaux de 100 mètres ne sont disponibles qu'en noir et en blanc.
Tube polyamide souple serie ts
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 4 mm |
| Couleur | blanc |
| Matière | nylon souple |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,40 € HT
/ unité
186,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours