Tube d'éclairage Facom 777A.230-24-02

Tube fluo de rechange pour baladeuse

Voir les informations techniques

Références

Facom :777A.230-24-02
Rubix :0139-5042433
EAN :3148516612557
TYBE FLUO RECHANGE 230V ET 24V 777A.230-24-02

Détails articles : TYBE FLUO RECHANGE 230V ET 24V 777A.230-24-02


Tube fluo de rechange pour baladeuse.

Points forts

Pour baladeuse de 230V et 24V.

Informations techniques


Attributs
34,61 HT
/ unité
41,53 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours